AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041025 IME30-15NNOZC0K - 1041025

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041025 IME30-15NNOZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697136

Codice prodotto

SIK1041025

Cod. produttore

1041025

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

52 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IME30-15NNOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 22 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm