SICK - SIK1041027 IME30-15NNOZW2K - 1041027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 30 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075697150
Codice prodotto
SIK1041027
Cod. produttore
1041027
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
51 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
500 Hz


