SICK - SIK1041054 IME30-20NNSZC0S - 1041054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696672
Codice prodotto
SIK1041054
Cod. produttore
1041054
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
71 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
500 Hz


