AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041055 IME30-20NNSZW2K - 1041055

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041055 IME30-20NNSZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696689

Codice prodotto

SIK1041055

Cod. produttore

1041055

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

51 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IME30-20NNSZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 22 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm