AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041060 IME30-20NNOZW2S - 1041060

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041060 IME30-20NNOZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696733

Codice prodotto

SIK1041060

Cod. produttore

1041060

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IME30-20NNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mmMontaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 41 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm