SICK - SIK1041114 LMS111-10100 - 1041114
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Classe di protezione del laser - Classe 1
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 162 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071958408
Codice prodotto
SIK1041114
Cod. produttore
1041114
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
162 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
20 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm


