AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041322 MZ2Q-FTZPS-KR0 - 1041322

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041322 MZ2Q-FTZPS-KR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074228102

Codice prodotto

SIK1041322

Cod. produttore

1041322

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67