SICK - SIK1041379 WTB11-2N1131 - 1041379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124365
Codice prodotto
SIK1041379
Cod. produttore
1041379
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
42 mm
Tempo di reazione:
2.5 ms
Altezza del sensore:
48.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Area del punto luminoso:
6 mm²


