SICK - SIK1041383 WTE11-2N2432 - 1041383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 600 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124389
Codice prodotto
SIK1041383
Cod. produttore
1041383
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
600 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Altezza del sensore:
42 mm
Lunghezza del sensore:
48.5 mm
Tempo di reazione:
2.5 ms
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
633 nm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C