AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041384 WTE11-2N1132 - 1041384

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041384 WTE11-2N1132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 600 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124396

Codice prodotto

SIK1041384

Cod. produttore

1041384

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

600 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

42 mm

Lunghezza del sensore:

48.5 mm

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

633 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

WTE11-2N1132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Caratteristiche. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 40 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 600 mm. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 90 mm (600 mm). Lunghezza d'onda: 633 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / < 2,5 VCorrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms