SICK - SIK1041388 WL11-2N1130 - 1041388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 10000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124433
Codice prodotto
SIK1041388
Cod. produttore
1041388
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
10000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
150 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
2.5 ms
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Altezza del sensore:
48.5 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm


