SICK - SIK1041401 WTF12-3P2443 - 1041401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077989710
Codice prodotto
SIK1041401
Cod. produttore
1041401
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
42 mm
Tempo di reazione:
0.33 ms
Altezza del sensore:
48.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Area del punto luminoso:
7 mm²


