AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041412 WTB12-3P2433 - 1041412

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041412 WTB12-3P2433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072541159

Codice prodotto

SIK1041412

Cod. produttore

1041412

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tempo di reazione:

0.33 ms

Altezza del sensore:

48.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Area del punto luminoso:

6 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1041412 - WTB12-3P2433