SICK - SIK1041420 WTB12-3F2431 - 1041420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Distanza di rilevazione - 20...350 mm
Max. Campo di rilevamento - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
sensori fotoelettrici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073883739
Codice prodotto
SIK1041420
Cod. produttore
1041420
Produttore
SIK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Distanza di rilevazione:
20...350 mm
Max. Campo di rilevamento:
20 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
42 mm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tempo di reazione:
0.33 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Altezza del sensore:
48.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Area del punto luminoso:
6 mm²


