AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041421 WTB12-3P2441 - 1041421

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041421 WTB12-3P2441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Campo di regolazione - 35...100 mm

  • Distanza di rilevazione - 35...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078921641

Codice prodotto

SIK1041421

Cod. produttore

1041421

Produttore

SIK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Campo di regolazione:

35...100 mm

Distanza di rilevazione:

35...100 mm

Max. Campo di rilevamento:

30 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

0.33 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Altezza del sensore:

48.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

2 mm²

WTB12-3P2441. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni