SICK - SIK1041462 WSE12-3N2431 - 1041462
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 15000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071017846
Codice prodotto
SIK1041462
Cod. produttore
1041462
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
15000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Altezza del sensore:
48.5 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.33 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Area del punto luminoso:
220 mm²


