AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041910 WT24-2X200 - 1041910

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041910 WT24-2X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074494170

Codice prodotto

SIK1041910

Cod. produttore

1041910

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

10 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

87.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Area del punto luminoso:

50 mm²