AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1042050 WTB4S-3P2234 - 1042050

SICK
copiacopia
SICK - SIK1042050 WTB4S-3P2234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074196210

Codice prodotto

SIK1042050

Cod. produttore

1042050

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

17.3 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

41.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

2.5 mm²

WTB4S-3P2234. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 4 mm ... 120 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 120 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2,5 mm (50 mm). Lunghezza d'onda: 650 nmImpostazione Cavo, Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli