AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1042058 WTB4S-3P3131 - 1042058

SICK
copiacopia
SICK - SIK1042058 WTB4S-3P3131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076292286

Codice prodotto

SIK1042058

Cod. produttore

1042058

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

17.3 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

41.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

2.5 mm²