AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1042238 MZ2Q-CSSPSKP0 - 1042238

SICK
copiacopia
SICK - SIK1042238 MZ2Q-CSSPSKP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078043350

Codice prodotto

SIK1042238

Cod. produttore

1042238

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67