AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1042257 CDB620-101 - 1042257

SICK
copiacopia
SICK - SIK1042257 CDB620-101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 113.1 mm

  • Altezza - 53.9 mm

  • Profondità - 124.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071977690

Codice prodotto

SIK1042257

Cod. produttore

1042257

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

113.1 mm

Altezza:

53.9 mm

Profondità:

124.2 mm

CDB620-101. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO.Piccolo modulo di collegamento per un sensore, 2 raccordi a vite PG, 2 connettori maschio/ femmina M12 per reti CAN, apparecchio base per CMC600. Prodotti supportati CLV61x - CLV65x, Lector62x, RFH6xx, RFU62x