SICK - SIK1042259 CMC600-101 - 1042259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 70 mm
Altezza - 23 mm
Profondità - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074203376
Codice prodotto
SIK1042259
Cod. produttore
1042259
Produttore
SIK
Larghezza:
70 mm
Altezza:
23 mm
Profondità:
17 mm
CMC600-101. Moduli e gateway. ACCESSORI. Memoria di parametrizzazione esterna per integrazione in CDB620/CDB650/CDM42x


