SICK - SIK1042722 IME18-05BPSZW5K - 1042722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124495
Codice prodotto
SIK1042722
Cod. produttore
1042722
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


