AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1043108 IME12-02BPSZU3S - 1043108

SICK
copiacopia
SICK - SIK1043108 IME12-02BPSZU3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124556

Codice prodotto

SIK1043108

Cod. produttore

1043108

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IME12-02BPSZU3S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 3 m. Uscita di commutazione PNPFunzione di uscita N/O.