SICK - SIK1043190 C40S-1202FY010 - 1043190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 1329 mm
Altezza del campo protetto - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Altezza del sensore - 40 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077758668
Codice prodotto
SIK1043190
Cod. produttore
1043190
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
1329 mm
Altezza del campo protetto:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
48 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Risoluzione ridotta:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con blocco di ravvio:
sì


