SICK - SIK1043448 C40S-1204CD010 - 1043448
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 1329 mm
Altezza del campo protetto - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Altezza del sensore - 40 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070953633
Codice prodotto
SIK1043448
Cod. produttore
1043448
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
1329 mm
Altezza del campo protetto:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
48 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V


