SICK - SIK1043455 PM3C19-00030000 - 1043455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 2016.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072341315
Codice prodotto
SIK1043455
Cod. produttore
1043455
Produttore
SIK
Altezza:
2016.5 mm
PM3C19-00030000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne specchi con specchio continuo. Tipo di deviazione Orizzontale. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto ≤ 1.650 mmIdoneo per numero di raggi A piacere. Idoneo per separazione dei raggi A piacere. Numero di specchi 1. Lunghezza specchio 1.682 mm. Larghezza specchio 125 mm. Altezza della colonna 2.016,5 mm. Disegno quotato. L1 1.682 mm. L2 295 mm. L5 2.016,5 mmPeso 14.410 g


