AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1043784 FX3-CPU130002 - 1043784

SICK
copiacopia
SICK - SIK1043784 FX3-CPU130002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071350400

Codice prodotto

SIK1043784

Cod. produttore

1043784

Produttore

SIK

FX3-CPU130002. Flexi Soft. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Modulo principale. Tipo di configurazione Mediante softwareIndicazione Il connettore di sistema deve essere ordinato separatamente! Per i dettagli vedere la sezione “accessori”.Dimensioni (L x H x P) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm. Peso 119 g (± 5 %)