AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1044072 FX0-GENT00000 - 1044072

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044072 FX0-GENT00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073970132

Codice prodotto

SIK1044072

Cod. produttore

1044072

Produttore

SIK

FX0-GENT00000. Flexi Soft. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Gateway. Bus di campo, rete industriale EtherNet/IP™. Tipo di configurazione Mediante software. Dimensioni (L x H x P) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm. Peso 125 g (± 10 %)