AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1044349 MZT8-03VPS-KW0 - 1044349

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044349 MZT8-03VPS-KW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075253974

Codice prodotto

SIK1044349

Cod. produttore

1044349

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67