AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1044353 IME12-04BNSVWDK - 1044353

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044353 IME12-04BNSVWDK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124686

Codice prodotto

SIK1044353

Cod. produttore

1044353

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IME12-04BNSVWDK. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 4 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 44 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm