AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1044369 DT50-P1113 - 1044369

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044369 DT50-P1113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 200...10000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070163278

Codice prodotto

SIK1044369

Cod. produttore

1044369

Produttore

SIK

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

200...10000 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

36.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del sensore:

72.7 mm

Lunghezza del sensore:

57.7 mm

Procedura di impostazione:

Parametrizzazione

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Corrente max. di uscita:

100 mA

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. DT50-P1113. Stampo in pressofusione di zinco (ZNAL4CU1). Vetro acrilico (PMMA)Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)