AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1044838 RFH620-1000001 - 1044838

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044838 RFH620-1000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Connessione per antenna esterna -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Larghezza - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071641300

Codice prodotto

SIK1044838

Cod. produttore

1044838

Produttore

SIK

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

2

Connessione per antenna esterna:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Larghezza:

88 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

147 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

RFH620-1000001. RFID. Versione Short Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 200 mWRFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Cavo. Distanza di lavoro Max. 150 mm Antenna Integrato. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzioneclonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger. Tempi di accesso tipici Lettura UID (64 bit/8 Byte): 18 ms. Lettura 1 blocco (32 bit/4 Byte): 13 ms, Scrittura 1 blocco (32 bit/4 Byte): 16 ms, Lettura 28 blocchi (896 bit/112 Byte): 64 ms,Scrittura 28 blocchi (896 bit/112 Byte): 442 ms