AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00 - 1045019

SICK
copiacopia
SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 8.2 mm

  • Altezza del campo protetto - 512.4 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071060989

Codice prodotto

SIK1045019

Cod. produttore

1045019

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

8.2 mm

Altezza del campo protetto:

512.4 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Altezza del sensore:

512.4 mm

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

19 ms

SAS4-S044P3PS1T00. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi paralleli, 45 mmDistanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 12. Altezza di controllo 440 mm. Parametrizzazione Tasto Teach-in con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio parallelo attivo. Uscita 1 Uscita 1 attiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivoAusilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli