SICK - SIK1045095 WL4S-3P2230V - 1045095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 4000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076341670
Codice prodotto
SIK1045095
Cod. produttore
1045095
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
4000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Campo di rilevamento nominale:
0 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Con funzione timer:
no
Materiale (del corpo):
Metallo
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
0.5 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Altri
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
15.25 mm
Altezza del sensore:
44.5 mm
Lunghezza del sensore:
22.2 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


