SICK - SIK1045667 MPS-032TSTU0 - 1045667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Min. corrente di uscita - 4 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449073351788
Codice prodotto
SIK1045667
Cod. produttore
1045667
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Min. corrente di uscita:
4 mA
MPS-032TSTU0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 32 mm. Lunghezza 45 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V . Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo, 2 m


