AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1045669 MPS-064TSTU0 - 1045669

SICK
copiacopia
SICK - SIK1045669 MPS-064TSTU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Min. corrente di uscita - 4 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073239932

Codice prodotto

SIK1045669

Cod. produttore

1045669

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Min. corrente di uscita:

4 mA

MPS-064TSTU0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 64 mm. Lunghezza 77 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V . Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo, 2 m