SICK - SIK1046396 WTB4S-3P2232V - 1046396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077083685
Codice prodotto
SIK1046396
Cod. produttore
1046396
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
15.25 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
22.2 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Altezza del sensore:
44.9 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
2.5 mm²


