AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1046415 WL4S-3P3430V - 1046415

SICK
copiacopia
SICK - SIK1046415 WL4S-3P3430V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 4000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079154734

Codice prodotto

SIK1046415

Cod. produttore

1046415

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

4000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

15.25 mm

Altezza del sensore:

48.6 mm

Lunghezza del sensore:

22.2 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm