AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1046421 WL4S-3P2232V - 1046421

SICK
copiacopia
SICK - SIK1046421 WL4S-3P2232V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 5000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077230669

Codice prodotto

SIK1046421

Cod. produttore

1046421

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

5000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

15.25 mm

Altezza del sensore:

44.9 mm

Lunghezza del sensore:

22.2 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

WL4S-3P2232V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm. Modello alloggiamento Risciacquo. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 5 m.Distanza di rilevamento 0 m ... 3 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli