SICK - SIK1047045 LUT8U-11311 - 1047045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 30.4 mm
Altezza del sensore - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071238746
Codice prodotto
SIK1047045
Cod. produttore
1047045
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
30.4 mm
Altezza del sensore:
53 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
100 mA


