AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1047314 DT50-P2113 - 1047314

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047314 DT50-P2113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072465035

Codice prodotto

SIK1047314

Cod. produttore

1047314

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

DT50-P2113. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 20.000 mm, Riflessione 90%,200 mm ... 8.500 mm, Riflessione18%,200 mm ... 5.000 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 3 mm / 2 mm / 1 mm. Accuratezza ± 7 mm Tempo di risposta 15 ms / 30 ms / 80 ms 3). Tempo di uscita ≥ 2 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m)