AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1047402 DS50-P1112 - 1047402

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047402 DS50-P1112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072995532

Codice prodotto

SIK1047402

Cod. produttore

1047402

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Zinco