AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1047405 DS50-P1122 - 1047405

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047405 DS50-P1122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 200...10000 mm

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073860006

Codice prodotto

SIK1047405

Cod. produttore

1047405

Produttore

SIK

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

200...10000 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

36.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del sensore:

72.7 mm

Lunghezza del sensore:

57.7 mm

Procedura di impostazione:

Parametrizzazione

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Corrente max. di uscita:

100 mA

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

Sensore di distanza fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1047405 - DS50-P1122