AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1047411 OLM100-1001 - 1047411

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047411 OLM100-1001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078676183

Codice prodotto

SIK1047411

Cod. produttore

1047411

Produttore

SIK

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Altri

OLM100-1001. OLM100. SENSORI DI MISURAZIONE LINEARI. Risoluzione 0,1 mm, 1 mm. Riproducibilità 1 mm. Tempo di uscita 1 msSorgente luminosa LED rosso. Lunghezza corsa di spostamento 0 m ... 10.000 m. Max. velocità di spostamento 4 m/s. Distanza di lavoro 100 mm, ± 20 mm. Larghezza del codice a barre 30 mm