SICK - SIK1047616 DT50-P1124 - 1047616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 15...15 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449078742215
Codice prodotto
SIK1047616
Cod. produttore
1047616
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
15...15 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Risoluzione geometrica:
1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale (del corpo):
Zinco


