AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1049025 MM18-70APO-ZCKS01 - 1049025

SICK
copiacopia
SICK - SIK1049025 MM18-70APO-ZCKS01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079535441

Codice prodotto

SIK1049025

Cod. produttore

1049025

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

18 mm

MM18-70APO-ZCKS01. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 70 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 56,7 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP