SICK - SIK1049043 WTB9-3P1161 - 1049043
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077292919
Codice prodotto
SIK1049043
Cod. produttore
1049043
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
12.2 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
23.6 mm
Tempo di reazione:
0.333 ms
Altezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
4.5 mm²


