AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1049047 WTB9-3P2261 - 1049047

SICK
copiacopia
SICK - SIK1049047 WTB9-3P2261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074434701

Codice prodotto

SIK1049047

Cod. produttore

1049047

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

23.6 mm

Tempo di reazione:

0.333 ms

Altezza del sensore:

49.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

4.5 mm²