SICK - SIK1049066 WL9-3P3430 - 1049066
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 4000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074627141
Codice prodotto
SIK1049066
Cod. produttore
1049066
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
4000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
0 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
12.2 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
23.6 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm


